Thomas & Betts - EMB.AVIS 8X10mm COL.2.4mm - TC104

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - EMB.AVIS 8X10mm COL.2.4mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 10.3 mm

  • largeur - 7.9 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 2.4 mm

  • type de fixation - autre

  • hauteur - 2.4 mm

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363057888

Réf. Sonepar

00161002766

Réf. Fournisseur

TC104

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

longueur:

10.3 mm

largeur:

7.9 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

2.4 mm

type de fixation:

autre

hauteur:

2.4 mm

diamètre trou de fixation:

3.4 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...85 °C

EMB.AVIS 8X10mm COL.2.4mm

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.