Thomas & Betts - EMB.AVIS12.7X76mm COL.4.8mm - TC1102

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 76 mm
largeur - 12.7 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - autre
hauteur - 3.2 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COLLIERS TY-RAP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5414363057956
Réf. Sonepar
00161002771
Réf. Fournisseur
TC1102
Marque
Thomas & Betts
longueur:
76 mm
largeur:
12.7 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
autre
hauteur:
3.2 mm
pour diamètre max. du faisceau:
2 mm
diamètre trou de fixation:
3.7 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...85 °C
Les Atouts de l'article:
Bande de montage multiple, nylon naturel 6,6 pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F), longueur de 76 mm (3,0 pouces), largeur de 12,7 mm (0,50 pouce), épaisseur de 3,17 mm (0,125 pouce), montage à deux vis Méthode, vis n ° 6, largeur d'attache maximale 4,82 mm (0,19 pouce)
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


