Thomas & Betts - EMB.AVIS25X25mm CABLE D12.5mm - TC350


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 25 mm
largeur - 25 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 12.5 mm
type de fixation - autre
hauteur - 21.3 mm
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COLLIERS TY-RAP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363058670
Réf. Sonepar
00161002813
Réf. Fournisseur
TC350
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
longueur:
25 mm
largeur:
25 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
12.5 mm
type de fixation:
autre
hauteur:
21.3 mm
diamètre trou de fixation:
4.3 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...85 °C
Les Atouts de l'article:
Serre-câble à verrouillage réutilisable, nylon naturel 6,6 pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F), longueur de 25,0 mm (0,984 pouces), largeur de 25,0 mm (0,984 pouces), hauteur maximale de 21,3 mm (0,84 pouces), Méthode de montage par vis, diamètre du trou de montage de 4,3 mm (0,17 pouces), emballage en vrac
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.