Thomas & Betts - EMB.AVIS25X25mm CABLE D12.5mm - TC5350

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - EMB.AVIS25X25mm CABLE D12.5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 25 mm

  • largeur - 25 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 12.5 mm

  • type de fixation - autre

  • hauteur - 21.3 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363059028

Réf. Sonepar

00161002820

Réf. Fournisseur

TC5350

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

longueur:

25 mm

largeur:

25 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

12.5 mm

type de fixation:

autre

hauteur:

21.3 mm

diamètre trou de fixation:

4.3 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...85 °C

EMB.AVIS25X25mm CABLE D12.5mm

Les Atouts de l'article:

Serre-câble à verrouillage réutilisable, nylon naturel 6,6 pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F), longueur de 25,0 mm (0,984 pouces), largeur de 25,0 mm (0,984 pouces), hauteur maximale de 21,3 mm (0,84 pouces), Méthode de montage par vis, diamètre du trou de montage de 4,3 mm (0,17 pouces), paquet de 100

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.