Thomas & Betts - EMB. AVIS8X10mm COL. 2. 4mm - TC804-TB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 10.16 mm
largeur - 7.92 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 2.4 mm
type de fixation - autre
hauteur - 2.4 mm
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COLLIERS TY-RAP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5414363059196
Réf. Sonepar
00161002830
Réf. Fournisseur
TC804-TB
Marque
Thomas & Betts
longueur:
10.16 mm
largeur:
7.92 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
2.4 mm
type de fixation:
autre
hauteur:
2.4 mm
diamètre trou de fixation:
4.7 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
850...850 °C
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


