Thomas & Betts - Emb Brides Attache Vis #10 - TC5356

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Emb Brides Attache Vis #10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 44.45 mm

  • largeur - 19.1 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 12.7 mm

  • type de fixation - autre

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363059073

Réf. Sonepar

00161839957

Réf. Fournisseur

TC5356

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

longueur:

44.45 mm

largeur:

19.1 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

12.7 mm

type de fixation:

autre

couleur:

noir

hauteur:

15.9 mm

diamètre trou de fixation:

5.2 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

850...850 °C

Emb Brides Attache Vis #10

Les Atouts de l'article:

Berceau de montage robuste, nylon noir 6,6 pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius, résistant aux intempéries et aux ultraviolets, longueur de 44,45 mm (1,75 pouces), largeur de 19,1 mm (0,75 pouces), hauteur de 15,9 mm (0,626 pouces), pour À utiliser avec des attaches d'arrimage, méthode de montage par vis, vis n ° 10

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.