Thomas & Betts - EMB CABLE 0125PA 6.6 Noir - N4NY-002-0-C

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - EMB CABLE 0125PA 6.6 Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 3.2 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - trou de vis

  • résistant aux UV - Non

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363033714

Réf. Sonepar

00161303371

Réf. Fournisseur

N4NY-002-0-C

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

diamètre nominal:

3.2 mm

modèle:

fermé

matériau:

plastique

type de fixation:

trou de vis

résistant aux UV:

Non

qualité du matériau:

polyamide

couleur:

noir

EMB CABLE 0125PA 6.6 Noir

Les Atouts de l'article:

Serre-câble à bord lisse, nylon noir 6,6 pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F), largeur de 9,53 mm (0,375 pouces), épaisseur de 1,27 mm (0,50 pouces), diamètre du trou de 4,3 mm (0,170 pouces), n ° 8 Montage à vis avec diamètre fermé de 3,2 mm (0,125 pouces)

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.