Thomas & Betts - EMB CABLE 025PA 6.6 Noir - N4NY-004-0-C

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - EMB CABLE 025PA 6.6 Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 0...6.3 mm

  • matériau - plastique

  • type de fixation - trou de vis

  • résistant aux UV - Non

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363033905

Réf. Sonepar

00161303390

Réf. Fournisseur

N4NY-004-0-C

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

diamètre:

0...6.3 mm

matériau:

plastique

type de fixation:

trou de vis

résistant aux UV:

Non

couleur:

noir

EMB CABLE 025PA 6.6 Noir

Les Atouts de l'article:

Serre-câble à bord lisse, nylon noir 6,6 pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F), largeur de 9,53 mm (0,375 pouces), épaisseur de 1,27 mm (0,50 pouces), diamètre du trou de 4,3 mm (0,170 pouces), n ° 8 Montage à vis avec diamètre fermé de 6,3 mm (0,25 pouces)

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.