Thomas & Betts - EMB.CHEV.19X19mm COL.12.7mm - TC5359

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - EMB.CHEV.19X19mm COL.12.7mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 19.1 mm

  • largeur - 19.1 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 12.7 mm

  • type de fixation - autre

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363059103

Réf. Sonepar

00161002824

Réf. Fournisseur

TC5359

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

longueur:

19.1 mm

largeur:

19.1 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

12.7 mm

type de fixation:

autre

couleur:

noir

hauteur:

38.4 mm

diamètre trou de fixation:

9.5 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...85 °C

EMB.CHEV.19X19mm COL.12.7mm

Les Atouts de l'article:

Bouchon mural robuste, nylon noir 6,6 pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius, résistant aux intempéries et aux ultraviolets, longueur de 19,1 mm (0,75 pouces), largeur de 19,1 mm (0,75 pouces), hauteur de 38,4 mm (1,52 pouces), à être utilisé avec la maçonnerie et les surfaces de brique, taille de trou dans la maçonnerie de 9,5 mm (0,375 pouces)

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.