Thomas & Betts - EMB.CLIPS 41X19mm CAB.D25.4mm - TC95


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 19.1 mm
largeur - 12.7 mm
type de fixation - autre
hauteur - 22.6 mm
diamètre trou de fixation - 7 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COLLIERS TY-RAP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363059387
Réf. Sonepar
00161002844
Réf. Fournisseur
TC95
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
longueur:
19.1 mm
largeur:
12.7 mm
type de fixation:
autre
hauteur:
22.6 mm
diamètre trou de fixation:
7 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...85 °C
Les Atouts de l'article:
Unités de verrouillage mécaniqueLes unités de verrouillage mécanique VM sont conçues pour le verrouillage de deux contacteurs AF.Lorsqu'il est monté entre deux contacteurs, l'unité de verrouillage mécanique VM empêche l'un des contacteurs de se fermer tant que l'autre contacteur est fermé.Les unités de verrouillage mécanique VM4 et VM96-4 comprennent 2 clips de fixation (BB4).
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.