Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Thomas & Betts - EMB.RIV.13X19mm COL.4.8mm ROU - TC118-TB

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - EMB.RIV.13X19mm COL.4.8mm ROU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 19.1 mm

  • largeur - 12.7 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - autre

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363058090

Réf. Sonepar

00161002783

Réf. Fournisseur

TC118-TB

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

longueur:

19.1 mm

largeur:

12.7 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

autre

couleur:

bleu

hauteur:

15 mm

diamètre trou de fixation:

4.4 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...85 °C

EMB.RIV.13X19mm COL.4.8mm ROU

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.