Thomas & Betts - Embase auto-adhésive carrée 29x29mm Noir anti-UV pour colliers largeur 7.6mm - TC5347AX

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Embase auto-adhésive carrée 29x29mm Noir anti-UV pour colliers largeur 7.6mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 28.58 mm

  • largeur - 28.58 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.6 mm

  • type de fixation - autre

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363058991

Réf. Sonepar

00161006754

Réf. Fournisseur

TC5347AX

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

longueur:

28.58 mm

largeur:

28.58 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

7.6 mm

type de fixation:

autre

couleur:

noir

hauteur:

8.53 mm

diamètre trou de fixation:

4.4 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

0...65 °C

Embase auto-adhésive carrée 29x29mm Noir anti-UV pour colliers largeur 7.6mm

Les Atouts de l'article:

Base de montage à quatre voies et à deux voies avec conception à patte ouverte, nylon noir 6,6 pour des températures jusqu'à 65 degrés Celsius (149 F), résistant aux intempéries et aux UV, longueur de 28,6 mm (1,13 pouces), largeur de 28,6 mm (1,13 pouces) ), Hauteur de 8,7 mm (0,34 pouces), méthode de montage auto-adhésive, paquet de 100

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.