Thomas & Betts - Embase détectable 2 voies 19x19mm polyamide bleu - TC344A-NDT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 19.05 mm
largeur - 19.05 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 3.6 mm
type de fixation - autre
couleur - bleu
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COLLIERS TY-RAP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5415022188370
Réf. Sonepar
00161005674
Réf. Fournisseur
TC344A-NDT
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
longueur:
19.05 mm
largeur:
19.05 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
3.6 mm
type de fixation:
autre
couleur:
bleu
hauteur:
4.83 mm
diamètre trou de fixation:
4.4 mm
matériau:
plastique avec pigments métalliques
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
0...65 °C
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.