Thomas & Betts - Embase détectable 2 voies 19x19mm polypropylène bleu - TC5344A-PDT

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Embase détectable 2 voies 19x19mm polypropylène bleu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 19.05 mm

  • largeur - 19.05 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 3.6 mm

  • type de fixation - autre

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5415022188363

Réf. Sonepar

00161005673

Réf. Fournisseur

TC5344A-PDT

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

longueur:

19.05 mm

largeur:

19.05 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

3.6 mm

type de fixation:

autre

couleur:

bleu

hauteur:

4.83 mm

diamètre trou de fixation:

3 mm

matériau:

plastique avec pigments métalliques

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

0...65 °C

Embase détectable 2 voies 19x19mm polypropylène bleu

Les Atouts de l'article:

Base de montage adhésive à quatre voies, polypropylène bleu détectable pour des températures jusqu'à 65 degrés Celsius (149 F), longueur de 19 mm (0,75 pouce), largeur de 19 mm (0,75 pouce), hauteur de 4,9 mm (0,19 pouce), auto-adhésif Méthode de montage, paquet de 100

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.