Thomas & Betts - Embase détectable 2 voies 29x29mm polyamide bleu - TC347A-NDT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 28.58 mm
largeur - 28.58 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.6 mm
type de fixation - autre
couleur - bleu
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COLLIERS TY-RAP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5415022188400
Réf. Sonepar
00161005677
Réf. Fournisseur
TC347A-NDT
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
longueur:
28.58 mm
largeur:
28.58 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
7.6 mm
type de fixation:
autre
couleur:
bleu
hauteur:
8.67 mm
diamètre trou de fixation:
4.4 mm
matériau:
plastique avec pigments métalliques
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
0...65 °C
Les Atouts de l'article:
Base de montage à quatre voies et à deux voies avec conception à patte ouverte, nylon bleu détectable 6,6 pour des températures jusqu'à 65 degrés Celsius (149 F), longueur de 28,6 mm (1,13 pouces), largeur de 28,6 mm (1,13 pouces), hauteur de 8,7 mm (0,34 pouces), méthode de montage auto-adhésive, emballage en vrac
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.