Thomas & Betts - Embase détectable berceau 11x17mm polyamide bleu - TC5141-NDT

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Embase détectable berceau 11x17mm polyamide bleu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 17.02 mm

  • largeur - 11.1 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - autre

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5415022188264

Réf. Sonepar

00161005678

Réf. Fournisseur

TC5141-NDT

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

longueur:

17.02 mm

largeur:

11.1 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

autre

couleur:

bleu

hauteur:

8.38 mm

diamètre trou de fixation:

3.8 mm

matériau:

plastique avec pigments métalliques

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-40...85 °C

Embase détectable berceau 11x17mm polyamide bleu

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.