Thomas & Betts - Embase détectable berceau 11x17mm polypropylène bleu - TC5141-PDT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 17.02 mm
largeur - 11.1 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - autre
couleur - bleu
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COLLIERS TY-RAP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5415022188271
Réf. Sonepar
00161005679
Réf. Fournisseur
TC5141-PDT
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
longueur:
17.02 mm
largeur:
11.1 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
autre
couleur:
bleu
hauteur:
8.38 mm
diamètre trou de fixation:
3.8 mm
matériau:
plastique avec pigments métalliques
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
85...85 °C
Les Atouts de l'article:
Base de montage du support de selle détectable, polypropylène bleu détectable, longueur de 17,02 mm (0,67 pouces), largeur de 11,1 mm (0,43 pouces), hauteur de 8,38 mm (0,33 pouces), méthode de montage par vis, vis à tête cylindrique n ° 6, taille du trou de montage de 3,8 mm (0,15 pouces)
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.