Thomas & Betts - Embase détectable étroite 19x13x3mm polyamide bleu - TC102-NDT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 19.1 mm
largeur - 12.7 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - autre
couleur - bleu
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COLLIERS TY-RAP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5415022188240
Réf. Sonepar
00161005685
Réf. Fournisseur
TC102-NDT
Marque
Thomas & Betts
longueur:
19.1 mm
largeur:
12.7 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
autre
couleur:
bleu
hauteur:
3.05 mm
diamètre trou de fixation:
4.4 mm
matériau:
plastique avec pigments métalliques
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
85...85 °C
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


