Thomas & Betts - Flexible for Moist Environments Heat Shrink Tubing 8.0mm Expanded Diameter Black - PKG0802-0-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 8 mm
diamètre interne après rétreint - 2 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
15 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAINES THERMORETRACTABLES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5414363106807
Réf. Sonepar
00161000846
Réf. Fournisseur
PKG0802-0-C
Marque
Thomas & Betts
diamètre interne avant rétreint:
8 mm
diamètre interne après rétreint:
2 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
4:1
diamètre nominal en pouces:
3/8 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
1.2 mm
longueur:
0.6 m
température de fonctionnement:
-55...110 °C
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Non
Les Atouts de la gamme:
GAINES THERMORETRACTABLES
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


