Thomas & Betts - GAINE SPIRAL. D10MM Naturel - SRPE-10-9

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - GAINE SPIRAL. D10MM Naturel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 10 mm

  • modèle - tuyau spiralé

  • couleur - incolore

  • matériau - plastique

  • diamètre du faisceau - 7.5...60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363174608

Réf. Sonepar

00161002371

Réf. Fournisseur

SRPE-10-9

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

diamètre nominal:

10 mm

modèle:

tuyau spiralé

couleur:

incolore

matériau:

plastique

diamètre du faisceau:

7.5...60 mm

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

polyéthylène (PE)

transparent:

Non

température de fonctionnement:

80...80 °C

propriétés de protection contre l'incendie:

conformément à UL94 HB

résistant aux UV:

Non

épaisseur de paroi:

0.8 mm

largeur d'hélice:

11.4 mm

GAINE SPIRAL. D10MM Naturel

Les Atouts de l'article:

Enveloppe en spirale, polyéthylène naturel pour des températures jusqu'à 100 degrés Celsius (212 F), diamètre extérieur de 10,0 mm (0,394 pouce), pas de 11,4 mm (0,449 pouce), épaisseur nominale de 0,8 mm (0,031 pouce), diamètre minimum du faisceau de 7,5 mm (0,295 pouce), diamètre maximal du faisceau de 60 mm (2,36 pouces), longueur de 10 m (32,81 pieds)

Les Atouts de la gamme:

Gaine spiralée

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.