Thomas & Betts - GAINE SPIRAL. D12MM Naturel - SRPE-12-9


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 12 mm
modèle - tuyau spiralé
couleur - incolore
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 9...65 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine spiralée
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363174615
Réf. Sonepar
00161002373
Réf. Fournisseur
SRPE-12-9
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
diamètre nominal:
12 mm
modèle:
tuyau spiralé
couleur:
incolore
matériau:
plastique
diamètre du faisceau:
9...65 mm
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
polyéthylène (PE)
transparent:
Non
température de fonctionnement:
-40...100 °C
propriétés de protection contre l'incendie:
conformément à UL94 HB
résistant aux UV:
Non
épaisseur de paroi:
0.9 mm
largeur d'hélice:
13.9 mm
Les Atouts de l'article:
Enveloppe en spirale, polyéthylène naturel pour des températures jusqu'à 100 degrés Celsius (212 F), diamètre extérieur de 12 mm (0,472 pouce), pas de 13,9 mm (0,547 pouce), épaisseur nominale de 0,9 mm (0,035 pouce), diamètre de faisceau minimum de 9 mm (0,354 pouce), diamètre maximal du faisceau de 65 mm (2,56 pouces), longueur de 10 m (32,81 pieds)
Les Atouts de la gamme:
Gaine spiralée
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.