Thomas & Betts - GAINE SPIRAL. D15MM Naturel - SRPE-15-9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 15 mm
modèle - tuyau spiralé
couleur - incolore
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 12...70 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gaine spiralée
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5414363174622
Réf. Sonepar
00161002375
Réf. Fournisseur
SRPE-15-9
Marque
Thomas & Betts
diamètre nominal:
15 mm
modèle:
tuyau spiralé
couleur:
incolore
matériau:
plastique
diamètre du faisceau:
12...70 mm
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyéthylène (PE)
transparent:
Non
température de fonctionnement:
-40...100 °C
propriétés de protection contre l'incendie:
conformément à UL94 HB
résistant aux UV:
Non
épaisseur de paroi:
1 mm
largeur d'hélice:
15 mm
Les Atouts de l'article:
Enveloppe en spirale, polyéthylène naturel pour des températures jusqu'à 100 degrés Celsius (212 F), diamètre extérieur de 15 mm (0,59 pouce), pas de 15 mm (0,59 pouce), épaisseur nominale de 1 mm (0,039 pouce), diamètre minimum du faisceau de 12 mm (0,472) Pouces), diamètre maximum du faisceau de 70 mm (2,75 pouces), longueur de 10 m (32,81 pieds)
Les Atouts de la gamme:
Gaine spiralée
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


