Thomas & Betts - GAINE SPIRAL. D19MM Naturel - SRPE-19-9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 19 mm
modèle - tuyau spiralé
couleur - incolore
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 15...100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gaine spiralée
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5414363174646
Réf. Sonepar
00161002377
Réf. Fournisseur
SRPE-19-9
Marque
Thomas & Betts
diamètre nominal:
19 mm
modèle:
tuyau spiralé
couleur:
incolore
matériau:
plastique
diamètre du faisceau:
15...100 mm
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
polyéthylène (PE)
transparent:
Non
température de fonctionnement:
-40...100 °C
propriétés de protection contre l'incendie:
conformément à UL94 HB
résistant aux UV:
Non
épaisseur de paroi:
1.3 mm
largeur d'hélice:
18.2 mm
Les Atouts de l'article:
Enveloppe en spirale, polyéthylène naturel pour des températures jusqu'à 100 degrés Celsius (212 F), diamètre extérieur de 19 mm (0,748 pouce), pas de 18,2 mm (0,716 pouce), épaisseur nominale de 1,3 mm (0,051 pouce), diamètre minimum du faisceau de 15 mm (0,591 pouce), diamètre maximum du faisceau de 100 mm (3,94 pouces), longueur de 10 m (32,81 pieds)
Les Atouts de la gamme:
Gaine spiralée
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


