Thomas & Betts - Gaine Spiral. D6Mm Noir Uv - SRPE-6-0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 6 mm
modèle - tuyau spiralé
couleur - noir
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 4...50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine spiralée
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363174660
Réf. Sonepar
00161002380
Réf. Fournisseur
SRPE-6-0
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
diamètre nominal:
6 mm
modèle:
tuyau spiralé
couleur:
noir
matériau:
plastique
diamètre du faisceau:
4...50 mm
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
polyéthylène (PE)
transparent:
Non
température de fonctionnement:
-40...100 °C
propriétés de protection contre l'incendie:
conformément à UL94 HB
résistant aux UV:
Non
épaisseur de paroi:
0.5 mm
largeur d'hélice:
7 mm
Les Atouts de l'article:
Enveloppe en spirale, polyéthylène noir pour des températures jusqu'à 100 degrés Celsius (212 F), résistant aux intempéries et aux ultraviolets, diamètre extérieur de 6 mm (0,236 pouce), pas de 7 mm (0,275 pouce), épaisseur nominale de 0,5 mm (0,196 pouce), minimum Diamètre du paquet de 4 mm (0,157 pouce), diamètre maximal du paquet de 50 mm (1,97 pouce), longueur de 10 m (32,81 pieds)
Les Atouts de la gamme:
Gaine spiralée
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.