Thomas & Betts - Gaine thermorétract. PIG rétreint 3:1 noir Ø1.6mm avant retreint dévidoir 10.5m - PIG0150-0-D

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Gaine thermorétract. PIG rétreint 3:1 noir Ø1.6mm avant retreint dévidoir 10.5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 1.6 mm

  • diamètre interne après rétreint - 0.5 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363105763

Réf. Sonepar

00161000770

Réf. Fournisseur

PIG0150-0-D

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

diamètre interne avant rétreint:

1.6 mm

diamètre interne après rétreint:

0.5 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

1/16 pouce

section nominale:

0...0 mm²

épaisseur de paroi après rétreint:

0.45 mm

longueur:

10.5 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

Gaine thermorétract. PIG rétreint 3:1 noir Ø1.6mm avant retreint dévidoir 10.5m

Les Atouts de la gamme:

GAINES THERMORETRACTABLES

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.