Thomas & Betts - Gaine Tresse D10Mm Noir - CPS10B-100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 100000 mm
couleur - noir
adapté à - universel
sans halogène - Non
type de construction - bande de protection
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaines tréssées
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363103219
Réf. Sonepar
00161000535
Réf. Fournisseur
CPS10B-100
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
longueur:
100000 mm
couleur:
noir
adapté à:
universel
sans halogène:
Non
type de construction:
bande de protection
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
Gaine Tresse D10Mm Noir
Les Atouts de la gamme:
Gaine spiralée
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de la gamme:
Gaine spiralée
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.