Thomas & Betts - Gaine Tresse D20Mm Noir - CPS20B-25


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 25000 mm
couleur - noir
adapté à - universel
sans halogène - Non
type de construction - bande de protection
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaines tréssées
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363103325
Réf. Sonepar
00161000547
Réf. Fournisseur
CPS20B-25
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
longueur:
25000 mm
couleur:
noir
adapté à:
universel
sans halogène:
Non
type de construction:
bande de protection
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
Manchon tressé non ignifuge, polyester noir pour des températures allant jusqu'à 150 Celsius (302 F), diamètre nominal 20 mm - plage de diamètres extensible de 14 mm à 26 mm - longueur de la mini-bobine 25 m
Les Atouts de l'article:
La gaine tissée très flexible en polyester d’ABB est idéale pour regrouper les câbles et fils électriques et les protéger de l’abrasion et de l’usure excessive. Cette gaine fermée est très extensible, sans halogène et résistante aux produits chimiques. Pour éviter que son extrémité ne s’effiloche lorsqu’on la coupe, il est recommandé d’utiliser un outil de coupe à chaud (voir référence produit WT-HSG).
Les Atouts de la gamme:
Gaine spiralée
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de l'article:
La gaine tissée très flexible en polyester d’ABB est idéale pour regrouper les câbles et fils électriques et les protéger de l’abrasion et de l’usure excessive. Cette gaine fermée est très extensible, sans halogène et résistante aux produits chimiques. Pour éviter que son extrémité ne s’effiloche lorsqu’on la coupe, il est recommandé d’utiliser un outil de coupe à chaud (voir référence produit WT-HSG).
Les Atouts de la gamme:
Gaine spiralée
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.