Thomas & Betts - Gaine Tresse D40Mm Gri - CPS40G-25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 25000 mm
couleur - gris
adapté à - universel
sans halogène - Oui
type de construction - bande de protection
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gaines tréssées
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5414363103493
Réf. Sonepar
00161000566
Réf. Fournisseur
CPS40G-25
Marque
Thomas & Betts
longueur:
25000 mm
couleur:
gris
adapté à:
universel
sans halogène:
Oui
type de construction:
bande de protection
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
Gaine Tresse D40Mm Gri
Les Atouts de la gamme:
Gaine spiralée
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de la gamme:
Gaine spiralée
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


