Thomas & Betts - Gaine Tresse D4Mm Gri - CPS4G-100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 100000 mm
couleur - gris
adapté à - universel
sans halogène - Oui
type de construction - bande de protection
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaines tréssées
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363103523
Réf. Sonepar
00161000569
Réf. Fournisseur
CPS4G-100
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
longueur:
100000 mm
couleur:
gris
adapté à:
universel
sans halogène:
Oui
type de construction:
bande de protection
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
Gaine Tresse D4Mm Gri
Les Atouts de la gamme:
Gaine spiralée
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de la gamme:
Gaine spiralée
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.