Thomas & Betts - Grommeting extD .085IN BLK NY 100FT - GRNY-085-0-C

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Grommeting extD .085IN BLK NY 100FT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • sans halogène - Oui

  • qualité du matériau - polyamide

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363023555

Réf. Sonepar

00161001723

Réf. Fournisseur

GRNY-085-0-C

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

couleur:

noir

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyamide

transparent:

Non

propriétés de protection contre l'incendie:

conformément à UL94 V2

résistant aux UV:

Non

épaisseur de paroi:

2.15 mm

Grommeting extD .085IN BLK NY 100FT

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.