Thomas & Betts - Gt 2:1 D25.4Mm Mar - HSB1000-1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 25.4 mm
diamètre interne après rétreint - 12.7 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - marron
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAINES THERMORETRACTABLES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363018254
Réf. Sonepar
00161000606
Réf. Fournisseur
HSB1000-1
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
diamètre interne avant rétreint:
25.4 mm
diamètre interne après rétreint:
12.7 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
marron
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
1 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
0.9 mm
longueur:
3.3 m
température de fonctionnement:
-55...100 °C
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Non
Les Atouts de la gamme:
GAINES THERMORETRACTABLES
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.