Thomas & Betts - Gt 2:1 D3.2Mm Ver/Jau - GYS125-E-D


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 3.2 mm
diamètre interne après rétreint - 1 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - vert/jaune
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAINES THERMORETRACTABLES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363103844
Réf. Sonepar
00161000588
Réf. Fournisseur
GYS125-E-D
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
diamètre interne avant rétreint:
3.2 mm
diamètre interne après rétreint:
1 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
vert/jaune
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
3:1
diamètre nominal en pouces:
1/8 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
0.55 mm
longueur:
11.5 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Non
Les Atouts de la gamme:
GAINES THERMORETRACTABLES
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.