Thomas & Betts - Gt D12. 7Mm Ver/Jau - GYS500-E-D

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Gt D12. 7Mm Ver/Jau

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 12.7 mm

  • diamètre interne après rétreint - 4 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - vert/jaune

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363103950

Réf. Sonepar

00161000600

Réf. Fournisseur

GYS500-E-D

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

diamètre interne avant rétreint:

12.7 mm

diamètre interne après rétreint:

4 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

vert/jaune

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

1/2 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.75 mm

longueur:

6 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

Gt D12. 7Mm Ver/Jau

Les Atouts de la gamme:

GAINES THERMORETRACTABLES

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.