Thomas & Betts - Gt D25. 4Mm X 1. 22M Jaune - CMP1000-4-A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 25.4 mm
diamètre interne après rétreint - 12.7 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - jaune
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAINES THERMORETRACTABLES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363102229
Réf. Sonepar
00161000458
Réf. Fournisseur
CMP1000-4-A
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
diamètre interne avant rétreint:
25.4 mm
diamètre interne après rétreint:
12.7 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
jaune
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
1 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
0.9 mm
longueur:
150 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de la gamme:
GAINES THERMORETRACTABLES
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.