Thomas & Betts - Gt D6. 4Mm X 1. 22M Bla - CMP250-9-A

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Gt D6. 4Mm X 1. 22M Bla

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 6.4 mm

  • diamètre interne après rétreint - 3.2 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - blanc

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363102588

Réf. Sonepar

00161000487

Réf. Fournisseur

CMP250-9-A

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

diamètre interne avant rétreint:

6.4 mm

diamètre interne après rétreint:

3.2 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

blanc

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

1/4 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.6 mm

longueur:

1.22 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

Gt D6. 4Mm X 1. 22M Bla

Les Atouts de la gamme:

GAINES THERMORETRACTABLES

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.