Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Thomas & Betts - Gt D9. 5Mm X 1. 22M Ble - CMP375-6-A

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Gt D9. 5Mm X 1. 22M Ble

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 9.5 mm

  • diamètre interne après rétreint - 4.8 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - bleu

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363102663

Réf. Sonepar

00161000494

Réf. Fournisseur

CMP375-6-A

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

diamètre interne avant rétreint:

9.5 mm

diamètre interne après rétreint:

4.8 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

bleu

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

3/8 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.6 mm

longueur:

150 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

Gt D9. 5Mm X 1. 22M Ble

Les Atouts de la gamme:

GAINES THERMORETRACTABLES

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.