Thomas & Betts - Gt Pm D40Mm X 1. 22M Adh. Nr - TBM1500

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Gt Pm D40Mm X 1. 22M Adh. Nr

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 38.1 mm

  • diamètre interne après rétreint - 12.7 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363109440

Réf. Sonepar

00161001001

Réf. Fournisseur

TBM1500

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

diamètre interne avant rétreint:

38.1 mm

diamètre interne après rétreint:

12.7 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi moyenne

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

1 1/2 pouces

épaisseur de paroi après rétreint:

2 mm

longueur:

2.4 m

température de fonctionnement:

-55...110 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

Gt Pm D40Mm X 1. 22M Adh. Nr

Les Atouts de la gamme:

GAINES THERMORETRACTABLES

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.