Thomas & Betts - Gt Pm D70Mm X 1. 22M Adh. Nr - TBM2750


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 69.9 mm
diamètre interne après rétreint - 25.4 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAINES THERMORETRACTABLES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363109471
Réf. Sonepar
00161001003
Réf. Fournisseur
TBM2750
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
diamètre interne avant rétreint:
69.9 mm
diamètre interne après rétreint:
25.4 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi moyenne
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
3:1
diamètre nominal en pouces:
autre
épaisseur de paroi après rétreint:
2 mm
longueur:
1.2 m
température de fonctionnement:
-55...110 °C
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Non
Les Atouts de la gamme:
GAINES THERMORETRACTABLES
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.