Thomas & Betts - Gt Pm D9. 5Mm X 1. 22M Noir - CMP375-0-A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 9.5 mm
diamètre interne après rétreint - 4.8 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAINES THERMORETRACTABLES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5414363102625
Réf. Sonepar
00161000490
Réf. Fournisseur
CMP375-0-A
Marque
Thomas & Betts
diamètre interne avant rétreint:
9.5 mm
diamètre interne après rétreint:
4.8 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
3/8 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
0.6 mm
longueur:
1.22 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de la gamme:
GAINES THERMORETRACTABLES
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


