Thomas & Betts - High Temp Ty24M, Natural Pa4.6 - TYHT24M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - High Temp Ty24M, Natural Pa4.6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 3.55 mm

  • longueur de bande - 139.7 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • modèle - crantage intérieur

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5415022047769

Réf. Sonepar

00161204776

Réf. Fournisseur

TYHT24M

Marque

Thomas & Betts

largeur de bande:

3.55 mm

longueur de bande:

139.7 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

1.4 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

178 N

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

High Temp Ty24M, Natural Pa4.6

Les Atouts de l'article:

Attache de câble très haute température, polyamide olive (nylon 4,6) pour des températures jusqu'à 150 degrés Celsius (302 F) pour des environnements à haute température, longueur de 139,7 mm (5,5 pouces), largeur de 3,55 mm (0,14 pouce), épaisseur de 1,14 mm (0,045 pouce), indice de résistance à la traction de 178 newtons (40 livres)

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.