Thomas & Betts - Ins Nyl Twin Ferrule 2X16 - 2X1.50 M - F8006


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 1.5 mm²
type de construction - embout de câble jumeau
matériau - cuivre
couleur - noir
isolé - Oui
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
STA-KON & CATAMOUNT TERMINALS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5415022157871
Réf. Sonepar
00161215787
Réf. Fournisseur
F8006
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
section nominale:
1.5 mm²
type de construction:
embout de câble jumeau
matériau:
cuivre
couleur:
noir
isolé:
Oui
matériau isolant:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
étamé
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
16
Les Atouts de la gamme:
Cosses et systèmes de Sertissage STA-KON
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.