Thomas & Betts - Insulation, Heat-Shrink-Kon - VIT187-0-C

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Insulation, Heat-Shrink-Kon

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 4.8 mm

  • diamètre interne après rétreint - 2.4 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - caoutchouc fluoré FKM

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363109884

Réf. Sonepar

00161001041

Réf. Fournisseur

VIT187-0-C

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

diamètre interne avant rétreint:

4.8 mm

diamètre interne après rétreint:

2.4 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

caoutchouc fluoré FKM

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

3/16 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.9 mm

longueur:

0.6 m

température de fonctionnement:

-55...220 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

Insulation, Heat-Shrink-Kon

Les Atouts de la gamme:

GAINES THERMORETRACTABLES

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.