Thomas & Betts - MANCHON 1. 5-2. 5mm2 - K14-BS-M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - MANCHON 1. 5-2. 5mm2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 5...5 mm²

  • adapté à un conducteur massif - Non

  • adapté à un conducteur multifilaire - Non

  • adapté à un conducteur à fil fin - Non

  • adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C) - Non

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

STA-KON & CATAMOUNT TERMINALS

Voir tous les produits de cette série

EAN

5414363002093

Réf. Sonepar

00161001404

Réf. Fournisseur

K14-BS-M

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

section nominale:

5...5 mm²

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Non

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

arrêt d'huile/barre centrale:

Non

MANCHON 1. 5-2. 5mm2

Les Atouts de la gamme:

Cosses et systèmes de Sertissage STA-KON

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.