Thomas & Betts - Manchon GREct.. G2.. G5X1.. G25mm - 22L001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0.2...2.1 mm²
forme du manchon - court
modèle - finition standard
série de tensions - jusqu'à 600 V
adapté à un conducteur massif - Non
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
STA-KON & CATAMOUNT TERMINALS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363077114
Réf. Sonepar
00161001142
Réf. Fournisseur
22L001
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
section nominale:
0.2...2.1 mm²
forme du manchon:
court
modèle:
finition standard
série de tensions:
jusqu'à 600 V
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Oui
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Oui
matériau:
cuivre
traitement de la surface:
étamé
matière de l'isolant:
sans
type de raccordement:
connecteur d'extrémité
nombre de bifurcations:
0
pour connexions résistant à la traction:
Oui
arrêt d'huile/barre centrale:
Non
Les Atouts de la gamme:
Cosses et systèmes de Sertissage STA-KON
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.