Thomas & Betts - Manchon rect. 2XFUT 9.7X4.5MM - 22L009H

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Manchon rect. 2XFUT 9.7X4.5MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 18.25...33 mm²

  • forme du manchon - court

  • modèle - finition standard

  • série de tensions - jusqu'à 600 V

  • adapté à un conducteur massif - Non

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

STA-KON & CATAMOUNT TERMINALS

Voir tous les produits de cette série

EAN

5414363112051

Réf. Sonepar

00161001148

Réf. Fournisseur

22L009H

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

section nominale:

18.25...33 mm²

forme du manchon:

court

modèle:

finition standard

série de tensions:

jusqu'à 600 V

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Non

adapté à un conducteur plat:

Non

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

étamé

matière de l'isolant:

sans

type de raccordement:

connecteur d'extrémité

nombre de bifurcations:

0

pour connexions résistant à la traction:

Oui

arrêt d'huile/barre centrale:

Non

Manchon rect. 2XFUT 9.7X4.5MM

Les Atouts de la gamme:

Cosses et systèmes de Sertissage STA-KON

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.