Thomas & Betts - Mini embase.75X.5IN NAT à vis - TC502

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Mini embase.75X.5IN NAT à vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 19.1 mm

  • largeur - 12.7 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 12.7 mm

  • type de fixation - autre

  • hauteur - 3.2 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363058809

Réf. Sonepar

00161305880

Réf. Fournisseur

TC502

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

longueur:

19.1 mm

largeur:

12.7 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

12.7 mm

type de fixation:

autre

hauteur:

3.2 mm

pour diamètre max. du faisceau:

102 mm

diamètre trou de fixation:

8.7 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...85 °C

Mini embase.75X.5IN NAT à vis

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.