Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Thomas & Betts - Nylon-Ins .5-1.5 D Cr Blade 2.8MM - B1.5-2820NDC

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Nylon-Ins .5-1.5 D Cr Blade 2.8MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de l'isolant - rouge

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

COSSES DE SERTISSAGE SPEC-KON

Voir tous les produits de cette série

EAN

5415022421941

Réf. Sonepar

00161242194

Réf. Fournisseur

B1.5-2820NDC

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

couleur de l'isolant:

rouge

Nylon-Ins .5-1.5 D Cr Blade 2.8MM

Les Atouts de la gamme:

COSSES DE SERTISSAGE SPEC-KON

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.