Thomas & Betts - Protect. Tole 3.17X4.82Mm Noi - GRNY-040-0-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
matériau - plastique
sans halogène - Oui
qualité du matériau - polyamide
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COLLIERS TY-RAP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363023463
Réf. Sonepar
00161001717
Réf. Fournisseur
GRNY-040-0-C
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
couleur:
noir
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyamide
transparent:
Non
propriétés de protection contre l'incendie:
conformément à UL94 V2
résistant aux UV:
Non
épaisseur de paroi:
1.02 mm
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.