Thomas & Betts - Rondelle M14 - FPW12


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
traitement de la surface - autre
pour dimension de vis métrique - 12
modèle - double crantage
épaisseur - 0.89 mm
Emballage et conditions
250 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
STA-KON & CATAMOUNT TERMINALS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363113348
Réf. Sonepar
00161001233
Réf. Fournisseur
FPW12
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
pour dimension de vis métrique:
12
modèle:
double crantage
épaisseur:
0.89 mm
qualité du matériau:
autre
diamètre intérieur:
14.2 mm
diamètre externe:
31.8 mm
Les Atouts de l'article:
Rondelle pour câble à fils émaillés, alliage de cuivre étamé, boulon M14
Les Atouts de la gamme:
Cosses et systèmes de Sertissage STA-KON
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.