Thomas & Betts - Rondelle M16 - FPW58

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Rondelle M16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • traitement de la surface - autre

  • pour dimension de vis métrique - 16

  • modèle - double crantage

  • épaisseur - 0.89 mm

Emballage et conditions

  • 250 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

STA-KON & CATAMOUNT TERMINALS

Voir tous les produits de cette série

EAN

5414363113386

Réf. Sonepar

00161001237

Réf. Fournisseur

FPW58

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

pour dimension de vis métrique:

16

modèle:

double crantage

épaisseur:

0.89 mm

qualité du matériau:

autre

diamètre intérieur:

17.3 mm

diamètre externe:

35.6 mm

Rondelle de perforation isolante en cuivre étamé : diamètre extérieur 35,6 mm, diamètre intérieur 17,3 mm. Pour goujon de 0,625 pouce.

Les Atouts de l'article:

Rondelle pour câble à fils émaillés, alliage de cuivre étamé, boulon M16

Les Atouts de la gamme:

Cosses et systèmes de Sertissage STA-KON

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.